RCJ 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RCJ25-XL-N
Rubix:97234
Hersteller:0096421370000
EAN:4012802839210
RCJ 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite95 mm
Befestigungsabstand70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCJ 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten RCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung

Stärken

PCJ geliefert mit Lager GRAE-NPPB, RCJ mit GE-KRRB, PCJY mit GAY-NPPB und RCJY mit GYE-KRRB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite95 mm
Befestigungsabstand70 mm
Werkstoffgusseisen
Länge95 mm
Seriercj..-xl-n
Gesamtbreite Lager46 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14900 N
Außendurchmesser37,5 mm
34,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,17 € inkl. MwSt.