FYJ 25 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYJ 25 TF
Rubix:11964
Hersteller:63477
EAN:7316570384055
FYJ 25 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite95 mm
Befestigungsabstand70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYJ 25 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35,8x95x50 mm
Bruttogewicht698 g
Innendurchmesser25 mm
Breite95 mm
Befestigungsabstand70 mm
Werkstoffstahl
Höhe35,8 mm
Länge95 mm
Seriefyj
Gesamtbreite Lager34,1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen12 mm
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser33,74 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
34,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen