BX0840 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0840
Rubix:1361267
EAN:4010858978020

Produktdetails : BX0840 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 363 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx84 |
| Außenlänge | 2203 mm |
| Innenlänge | 2134 mm |
| Richtlänge | 2179 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage