AX0740 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:AX0740
Rubix:1361181
EAN:4010858977467

Produktdetails : AX0740 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 197 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax74 |
| Außenlänge | 1930 mm |
| Innenlänge | 1880 mm |
| Richtlänge | 1910 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage