ISO7092 8.4X15X1.6 A2 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Unterlegscheiben, schmale Reihe, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZU8A2ISO
Rubix:2292598
Hersteller:709228
EAN:4043377397690


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 15 mm |
Produktdetails : ISO7092 8.4X15X1.6 A2 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheiben, kleine Reihe, 200 HV A2 15X8X0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Norm | ISO 7092 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 0 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
8 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
15 mm
Durchmesser, metrisch
M8