ISO7092 31X50X4 A4 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Unterlegscheiben, schmale Reihe, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZU30A4ISO
Rubix:3391012
Hersteller:7092430
EAN:4043377398000


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 50 mm |
Produktdetails : ISO7092 31X50X4 A4 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheiben, kleine Reihe, 200 HV A4 50X30X0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Norm | ISO 7092 |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Stärke | 0 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,27 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
52,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
30 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
50 mm
Durchmesser, metrisch
M30