ISO7090 17X30X3 A4 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe

Flache Unterlegscheiben mit Fase, mittel, 200 HV

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONCHAN16A4ISO
Rubix:564819
Hersteller:7090416
EAN:4043377309228
ISO7090 17X30X3 A4 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7090 17X30X3 A4 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe


Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, 200 HV A4 30X16X3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser30 mm
NormISO 7090
Durchmesser, metrischM16
Stärke3 mm
21,32 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
25,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Innendurchmesser

16 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

30 mm

Durchmesser, metrisch

M16