ISO7093-1 13X37X3 A4 200HV Flache Scheibe, große Reihe

Flache Unterlegscheiben, Breit, 200 HV

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONLU12A4ISO
Rubix:558529
Hersteller:7093412
EAN:4043377309570
ISO7093-1 13X37X3 A4 200HV Flache Scheibe, große Reihe
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7093-1 13X37X3 A4 200HV Flache Scheibe, große Reihe


Flache Scheibe, große Reihe
Flache Scheiben, große Reihe, 200 HV A4 37X12X3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser37 mm
NormISO 7093
Durchmesser, metrischM12
Stärke3 mm
73,64 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
87,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Innendurchmesser

12 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

37 mm

Durchmesser, metrisch

M12