578.020 S Filterregler>Standard<, PC-Behälterund Schutzkorb, BG1, G1/4
Filterregler Standard
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:578.020 S
Rubix:345845
Hersteller:100928
EAN:4047322102216



Dokumente
Produktdetails : 578.020 S Filterregler>Standard<, PC-Behälterund Schutzkorb, BG1, G1/4
Filterregler Standard , PC-Behälter, Schutzkorb, Mano., 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Ablass: HAVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 868 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | z 410, ms, nbr, st.verzinkt, niro, polyethylen, polycarbonat, pa |
| Volumenstrom | 900 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
