B72G-3GK-SD1-RMN Filterregler, 5my, 0.3-10bar, G3/8
Filterregler, 5my, 0.3-10bar, G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:B72G-3GK-SD1-RMN
Rubix:302919

Produktdetails : B72G-3GK-SD1-RMN Filterregler, 5my, 0.3-10bar, G3/8
Filterregler 5 My 0,3-10 G3/8
FILTERREGLER 5 MY 0,3-10 G3/8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Typ | filterregler |
| Werkstoff | zink |
| Volumenstrom | 2280 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 65 °C |
| Verbindung | iso g parallel (g3/8) |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
304,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
