AW30-N02-B Filterregler

Filter Regler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AW30-N02-B
Rubix:2180741
AW30-N02-B Filterregler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffküvette aus polycarbonat
Anschluss 1npt 1/4
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AW30-N02-B Filterregler


Diese Filter/Regler-Kombination minimiert den Platzbedarf und die Anschlüsse, indem sie zwei Einheiten in einer integriert. Zu den Standardmerkmalen gehört ein Spülregler, der durch Herunterdrücken des Einstellhebels schnell verriegelt werden kann. Sie bietet zahlreiche Optionen, unter anderem: Manometer, automatische Entlüftung, Metalltank, verschiedene Einstelldrücke usw. Die AW-B gehört zur Familie der modularen Luftaufbereitungsgeräte und kann mit Produkten ähnlicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in drei Gehäusegrößen und mit Anschlüssen von 1/8 bis 3/4 in Zoll (NPT) und mm Rc (PT) erhältlich. Die Einheiten mit integriertem Filter und Regler sind platzsparend und erfordern weniger Anschlüsse. Die Entlüftungsventilfunktion beinhaltet einen Mechanismus zum schnellen und sicheren Ablassen des Luftdrucks auf der Auslassseite.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht490 g
Werkstoffküvette aus polycarbonat
Anschluss 1npt 1/4
Filterfeinheit5 µm
Größe Körper30 mm
Volumenstrom1500 l/min
Max. Betriebsdruck8,5 bar
HerkunftslandCN
44,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,31 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage