AW30-F03DE-D Filterregler

Filter-Regler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AW30-F03DE-D
Rubix:3063764
Hersteller:AW30-F03DE-D
AW30-F03DE-D Filterregler
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium-druckguß
Anschluss 1g 3/8 in
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AW30-F03DE-D Filterregler


Diese Kombination aus Filter und Regler ist platz- und rohrsparend, da die beiden Einheiten in einem Gerät integriert sind. Zu den Standardmerkmalen gehört ein Entlastungsregler, der durch Herunterdrücken des Einstellknopfes schnell arretiert werden kann. Es gibt viele Optionen, wie z. B. Manometer, automatische Entleerung, Metallbehälter und -deckel, verschiedene Einstelldrücke usw. Der AW gehört zur Familie der modularen Luftaufbereitungsgeräte und kann mit anderen Produkten ähnlicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in vier Gehäusegrößen mit Verrohrungen von M5 bis 3/4 in Rc, NPT oder G-Gewinde erhältlich.

Stärken

Modularer Filterregler
Nennfiltration ( m): 2, 10, 20, 40, 70 oder 100
Optionales integriertes Manometer
Erhältlich mit eingebautem Rückflussverhinderer
Rc, G(PF) oder NPT-Gewinde
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffaluminium-druckguß
Anschluss 1g 3/8 in
Filterfeinheit5 µm
Größe Körper30 mm
Volumenstrom0,1 l/min
82,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen