Referenzen
Festo:LFR-D-MINI
Rubix:442577
Hersteller:546432
EAN:4052568352974

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zinkdruckguss (gehäuse, anschlussblöcke);aluminium (metallschalenschutz, anschlussblöcke, rändelmutter);polycarbonat (schale);polyacetal (regulierknopf);nitrilkautschuk (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
Produktdetails : LFR-D-MINI Grundventil
Stärken
Platzsparendes Design mit Filter und Regler in einer Einheit
Gute Partikelabscheidung und hohe Durchflussrate
Gute Regeleigenschaften mit minimaler Hysterese
Gute Partikelabscheidung und hohe Durchflussrate
Gute Regeleigenschaften mit minimaler Hysterese
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | zinkdruckguss (gehäuse, anschlussblöcke);aluminium (metallschalenschutz, anschlussblöcke, rändelmutter);polycarbonat (schale);polyacetal (regulierknopf);nitrilkautschuk (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Größe Körper | 3175 mm |
| Volumenstrom | 11000 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen