AW40-F04D-B Filterregler

Filter Regler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AW40-F04D-B
Rubix:2195178
Hersteller:AW40-F04D-B
EAN:3618030537815
AW40-F04D-B Filterregler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolycarbonat-tank
Anschluss 1g 1/2
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AW40-F04D-B Filterregler


Diese Filter/Regler-Kombination minimiert den Platzbedarf und die Anschlüsse, indem sie zwei Einheiten in einer integriert. Zu den Standardmerkmalen gehört ein Spülregler, der durch Herunterdrücken des Einstellhebels schnell verriegelt werden kann. Sie bietet zahlreiche Optionen, unter anderem: Manometer, automatische Entlüftung, Metalltank, verschiedene Einstelldrücke usw. Die AW-B gehört zur Familie der modularen Luftaufbereitungsgeräte und kann mit Produkten ähnlicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in drei Gehäusegrößen und mit Anschlüssen von 1/8 bis 3/4 in Zoll (NPT) und mm Rc (PT) erhältlich. Die Einheiten mit integriertem Filter und Regler sind platzsparend und erfordern weniger Anschlüsse. Die Entlüftungsventilfunktion beinhaltet einen Mechanismus zum schnellen und sicheren Ablassen des Luftdrucks auf der Auslassseite.
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter-Regler und Filter-Regler mit Rückstrommechanismus

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht732 g
Werkstoffpolycarbonat-tank
Anschluss 1g 1/2
Filterfeinheit5 µm
Größe Körper40 mm
Volumenstrom2000 l/min
Max. Betriebsdruck8,5 bar
HerkunftslandCN
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

AW40-F04D-D Filterregler
  • smc:AW40-F04D-D
  • rubix:3063835
  • hersteller:02052657
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
101,38 exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite