Referenzen
SMC:AW20-F02CE-B
Rubix:2183869
Hersteller:AW20-F02CE-B
EAN:3618030563944

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polycarbonat-schale |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Dokumente
Produktdetails : AW20-F02CE-B Filterregler
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter-Regler und Filter-Regler mit Rückstrommechanismus
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 215 g |
|---|---|
| Werkstoff | polycarbonat-schale |
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 20 mm |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage