Referenzen
SMC:AW40-F04DE-D
Rubix:3063838
Hersteller:02074809

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polycarbonat (schale) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Produktdetails : AW40-F04DE-D Filterregler
Modularer Filterregler
ISO 8573-1:2010 konform
Maximaler Durchfluss bis zu 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).
ISO 8573-1:2010 konform
Maximaler Durchfluss bis zu 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).
Stärken
Modularer Filterregler
Nennfiltration ( m): 2, 10, 20, 40, 70 oder 100
Optionales integriertes Manometer
Erhältlich mit eingebautem Rückflussmechanismus
Rc-, G(PF)- oder NPT-Gewinde
Nennfiltration ( m): 2, 10, 20, 40, 70 oder 100
Optionales integriertes Manometer
Erhältlich mit eingebautem Rückflussmechanismus
Rc-, G(PF)- oder NPT-Gewinde
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polycarbonat (schale) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen