Referenzen
VSM:799857
Rubix:2159837
Hersteller:799857
EAN:4018875998571

Produktdetails : 9838840036 Fiberschleifscheibe Korund 125mm K36
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen
Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz.
- Körnung: 36
- Schleifscheibendurchmesser: 125 mm
Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz.
- Körnung: 36
- Schleifscheibendurchmesser: 125 mm
Fiberschleifscheibe KF787, Korund, 36, 125 mm
Anwendungen
Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 125 mm |
|---|---|
| Breite | 125 mm |
| Körnung | 36 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std