9839920040 Fiberschleifscheibe Keramik+ZK XF850 125mm K40

Fiberschleifscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:766976
Rubix:1681022
Hersteller:766976
9839920040 Fiberschleifscheibe XF850 125mm K 40 VSM

Produktdetails : 9839920040 Fiberschleifscheibe Keramik+ZK XF850 125mm K40


Fiberschleifscheibe XF850125mm K40 VSM
Fiberschleifscheibe, Keramikkorn mit Zirkonkorund-Beimischung XF850 Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) mit Zirkonkorund-(ZA-)Beimischung. Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung harter Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Körnung40
Zolltarifcode68053000
1,29 exkl. MwSt.
/ Stück
1,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std