9839920036 Fiberschleifscheibe Keramik+ZK XF850 125mm K36

Fiberschleifscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:766959
Rubix:1948388
Hersteller:766959
EAN:4018875669594
9839920036 Fiberschleifscheibe XF850 125mm K 36 VSM

Produktdetails : 9839920036 Fiberschleifscheibe Keramik+ZK XF850 125mm K36


Fiberschleifscheibe XF850125mm K36 VSM
Fiberschleifscheibe, Keramikkorn mit Zirkonkorund-Beimischung XF850 Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) mit Zirkonkorund-(ZA-)Beimischung. Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung harter Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Körnung36
1,52 exkl. MwSt.
/ Stück
1,81 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std