9839740036 Fiberschleifscheibe Zirkon 125mm K36

Fiberschleifsch.

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:799725
Rubix:2159822
Hersteller:799725
EAN:4018875997253
9839740036 Fiberschleifsch. Zirkon 125mm K 36 VSM

Produktdetails : 9839740036 Fiberschleifscheibe Zirkon 125mm K36


Fiberschleifscheibe Zirkon 125mm K36 VSM
Fiberschleifscheibe, Zirkonkorund, Ø 125 mm ZF714 Ausführung: Kunstharzgebundene Zirkonkorundstreuung (ZA) auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit selbstschärfenden Eigenschaften und kühlem Schliff, dadurch optimale Zerspanungsleistung. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Körnung36
Zolltarifcode68053000
0,82 exkl. MwSt.
/ Stück
0,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std