9839380080 Fiberschleifscheibe TOP SIZE 125mm K80

Fiberschleifsch.

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:788194
Rubix:2159807
Hersteller:788194
9839380080 Fiberschleifsch. TOP SIZE 125mm K 80 VSM

Produktdetails : 9839380080 Fiberschleifscheibe TOP SIZE 125mm K80


Fiberschleifscheibe TOP SIZE 125mm K80 VSM
Fiberschleifscheibe, Korund für Edelstahl- und Aluminiumbearbeitung, Ø 125 mm KF808 Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Eine aktive Beschichtung verzögert das Zusetzen der Scheibe beim Schleifen von weichen Metallen (Aluminium, Edelstahl etc.). Zudem wirkt die Beschichtung kühlend beim Schleifen. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Körnung80
Zolltarifcode68053000
0,56 exkl. MwSt.
/ Stück
0,66 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std