Referenzen
Rubix-DE:82840020, 9843880020
Rubix:1093654
Hersteller:9843880020
Produktdetails : 9843880020 Fiberschleifscheibe CC-FS CO-COOL 125mm K24
Fiberschleifscheibe CC-FSCO-COOL 125mm K24 PFERD
COMBICLICK-Fiberschleifscheibe, Keramikkorn, Ø 125 mm Korund CO-COOL Ausführung: Schleifmittel Keramikkorn (CO-COOL). Aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag bringen eine klar erkennbare Abtragsverbesserung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Anwendung: Für universelle Schleifarbeiten von Fein- bis Feinstschliff auf harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen, z. B. an Edelstahl und Aluminium.
COMBICLICK-Fiberschleifscheibe, Keramikkorn, Ø 125 mm Korund CO-COOL Ausführung: Schleifmittel Keramikkorn (CO-COOL). Aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag bringen eine klar erkennbare Abtragsverbesserung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Anwendung: Für universelle Schleifarbeiten von Fein- bis Feinstschliff auf harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen, z. B. an Edelstahl und Aluminium.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 24 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std