FENG-100-200-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431

FENG Führungseinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FENG-100-200-KF
Rubix:423621
Hersteller:34532
EAN:4052568010003
FENG-100-200-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431

Technische Zusammenfassung

Typführungseinheit
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FENG-100-200-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431


Führungseinheit FENG-100-200-KF mit Kugelumlaufführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=100, Hub=200 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung
Führungseinheit FENG-100-200-KF mit Kugelumlaufführung für Zylinder DNC-..., DNG-..., dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=100, Hub=200 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14700 g
Typführungseinheit
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub200 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Baugröße100
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
1.569,16 exkl. MwSt.
/ Stück
1.867,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage