MXS12-50AS Schlitteneinheit

Zylinder,Gleittisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXS12-50AS
Rubix:1120869
Hersteller:MXS12-50AS
EAN:3618036340143
MXS12-50AS Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXS12-50AS Schlitteneinheit


Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm (1/2-6") erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Schaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
Luftschiebetisch
-Bohrungsgröße: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
-Hübe: 5 mm bis 150 mm, je nach Bohrungsgröße
-mit oder ohne Hubeinstellung mit oder ohne Stoßdämpfer
-Optionen: Puffer, Endverriegelung, axiale Verrohrung
-Vielfältige Schalter mit einer Vielzahl von Kabellängen

Bohrungsgröße: 12 mm
Anschlussgewinde: Rc
-Hub: 50mm
Einsteller: AS (Adjuster at Forwarding End)
Funktion: Standard
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 05 M Zuleitungsdraht [oder keine, wenn kein Autoschalter]
Anzahl: 2 Stk. [Oder keine, wenn kein Schalter]

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht530 g
Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84123100
466,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
555,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen