MXS12-20AS Schlitteneinheit

Zylinder,Gleittisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXS12-20AS
Rubix:1587483
Hersteller:MXS12-20AS
EAN:3618036340471
MXS12-20AS Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXS12-20AS Schlitteneinheit


Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm (1/2-6") erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Schaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
MXS, Kompaktschlitten, doppeltwirkend, Kreuzrollenführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht330 g
Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße12
HerkunftslandJP
400,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
476,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage