Referenzen
Festo:DFM-25-20-P-A-GF
Rubix:428113
Hersteller:170847
EAN:4052568139711

Technische Zusammenfassung
| Typ | geführter aktuator |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : DFM-25-20-P-A-GF Führungszylinder, Bauform DFM
Antrieb und Führungseinheit in einem Gehäuse
Führungszylinder DFM-25-20-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=50 mm, Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Stärken
- Minimaler Platzbedarf
- Minimale Montagezeit
- Auswahl an Druckluftanschlüssen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gute Verdrehsicherung
- Hohe Steifigkeit durch Führungsstangen mit großem Durchmesser und vier Gleitlagerbuchsen
- Wartungsfrei
- Minimale Montagezeit
- Auswahl an Druckluftanschlüssen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gute Verdrehsicherung
- Hohe Steifigkeit durch Führungsstangen mit großem Durchmesser und vier Gleitlagerbuchsen
- Wartungsfrei
Anwendungen
- Klemmen
- Heben
- Stoppen
- Heben
- Stoppen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95x100x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1294 g |
| Typ | geführter aktuator |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
342,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen