MXH20-30Z Schlitteneinheit

Kompaktes Dia

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXH20-30Z
Rubix:1857519
Hersteller:01230532
MXH20-30Z Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typkompaktes dia
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXH20-30Z Schlitteneinheit


Wir freuen uns, den verbesserten Kompaktschlittentisch der MXH-Z-Serie vorstellen zu können. Dieses neue Modell ist mit einer hochsteifen Linearführung ausgestattet, die ein höheres zulässiges Moment von bis zu 240 % erzeugt und sich für den Einsatz in Anwendungen eignet, bei denen das Werkstück weit entfernt ist. Die flexible und leichte MXH-Z-Serie ist mit Bohrungen von 6 bis 20 mm erhältlich und kann in vier Richtungen montiert und in drei Richtungen verrohrt werden. Der Schlitten ist aufgrund seiner hohen Parallelität extrem genau und eignet sich besonders für Transport- und Positionieranwendungen sowie für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, wie z. B. Dispenser. Die Möglichkeit, runde D-M9*-Automatikschalter direkt zu montieren, reduziert zudem die Arbeitskosten.
-Bohrungsgrößen: 6, 10, 16, 20 mm
-Spezialanschlüsse (Nicht-Standard)
-Gummipuffer
-RoHS-konform
-Automatischer Schalter

Bohrungsgröße: 20mm
Hub: 30mm
Autoschalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder keine, wenn kein Schalter)
Anzahl: 2 Stück (oder keine, wenn kein Schalter)
Sonderanfertigung: Keine

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht466 g
Typkompaktes dia
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
375,67 exkl. MwSt.
/ Stück
447,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage