DFM-16-80-P-A-GF Führungszylinder, Bauform DFM

Geführter Antrieb DFM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DFM-16-80-P-A-GF
Rubix:428104
Hersteller:170838
EAN:4052568013141
DFM-16-80-P-A-GF Führungszylinder, Bauform DFM

Technische Zusammenfassung

Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFM-16-80-P-A-GF Führungszylinder, Bauform DFM


Antrieb und Führungseinheit in einem Gehäuse
Führungszylinder DFM-16-80-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=50 mm, Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Stärken

- Minimaler Platzbedarf
- Minimale Montagezeit
- Auswahl an Druckluftanschlüssen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gute Verdrehsicherung
- Hohe Steifigkeit durch Führungsstangen mit großem Durchmesser und vier Gleitlagerbuchsen
- Wartungsfrei

Anwendungen

- Klemmen
- Heben
- Stoppen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht971,2 g
Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub80 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Baugröße16
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
251,27 exkl. MwSt.
/ Stück
299,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen