Referenzen
Rubix-DE:84200120, 9869620120
Rubix:1043812
Hersteller:9869620120
Produktdetails : 9869620120 Faservlies-Bürste CB-ZS CB-ZS 75x45x6mm,
Faservlies-Bürste CB-ZS 75x45x6mm P120 3M
Lamellenbürste, 75 x 45 mm Ausführung: Harzgebunden auf Nylon-Faservlies, mit eingegossenem 6-mm-Schaft. Anwendung: Einsetzbar auf Geradschleifern, Bohrmaschinen und biegsamen Wellen. Scotch-Briteâ„¢ CB-ZS Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Angleichung des Strichbildes. Max. 7500 min-1.
Lamellenbürste, 75 x 45 mm Ausführung: Harzgebunden auf Nylon-Faservlies, mit eingegossenem 6-mm-Schaft. Anwendung: Einsetzbar auf Geradschleifern, Bohrmaschinen und biegsamen Wellen. Scotch-Briteâ„¢ CB-ZS Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Angleichung des Strichbildes. Max. 7500 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 68051000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
213,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage