Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:451312
Rubix:37482
Hersteller:451312

Produktdetails : V6-00755 CAMC CR 50 879 Faltenbalg CAMC
Beweglicher, dünnwandiger Balg mit zwei Anschulssbereichen zur Befestigung
Faltenbalg
Stärken
Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 62 mm |
|---|---|
| Min. Länge | 65 mm |
| Max. Länge | 235 mm |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
