Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49312510
Rubix:149060
Hersteller:49312510

Produktdetails : V6-00059 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC
Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Mehrfaltenbalg V6 00059 42 CR 764
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 72,5 mm |
|---|---|
| Werkstoff | 42 cr 764 |
| Min. Länge | 65 mm |
| Max. Länge | 350 mm |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std