V6-00328 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC

Faltenbälge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:432424
Rubix:37434
Hersteller:432424
V6-00328 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC

Technische Zusammenfassung

Durchmesser110 mm
Werkstoff42 cr 764
Min. Länge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V6-00328 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC


Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Mehrfaltenbalg V6 00328 42 CR 764

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser110 mm
Werkstoff42 cr 764
Min. Länge25 mm
Max. Länge190 mm
Zolltarifcode40169997
17,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,63 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
17,34 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
16,73 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
16,14 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 199
15,58 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
15,03 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
14,51 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
14,00 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
13,51 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std