Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:430860
Rubix:37479
Hersteller:430860

Produktdetails : V6-00740 CAMC CR 53 858 Faltenbalg CAMC
Faltenbälge sind Schutzelemente, die aus einem beweglichen Teil und zwei Anschlussstücken zur Befestigung bestehen. Sie schützen axial bewegte Stangen und Maschinenteile vor Verschmutzung, Spritzwasser, Staub oder Witterungseinflüssen. Je nach Bauform können sie Bewegungen senkrecht zur Achse oder eine Kombination von Bewegungen aufnehmen.
Mehrfaltenbalg V6 00740 53 CR 858
Anwendungen
Die funktionelle Abdichtung von Kugelgelenken, die Verbindung von zwei Rohrenden, Schubstangen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Werkstoff | cr |
| Min. Länge | 20 mm |
| Max. Länge | 130 mm |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen