V6-00416 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC

Faltenbälge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:434015
Rubix:37441
Hersteller:434015
V6-00416 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC

Technische Zusammenfassung

Durchmesser52 mm
Werkstoff42 cr 764
Min. Länge30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V6-00416 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC


Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Mehrfaltenbalg V6 00416 42 CR 764

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser52 mm
Werkstoff42 cr 764
Min. Länge30 mm
Max. Länge130 mm
Zolltarifcode40169997
26,03 exkl. MwSt.
/ Stück
30,98 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
26,03 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
26,04 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
25,13 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
24,25 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 199
23,40 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
22,58 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
21,79 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
21,03 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
20,29 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std