Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:435
Rubix:37497
Hersteller:435

Produktdetails : V6-00949 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC
Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Mehrfaltenbalg V6 00949 42 CR 764
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Werkstoff | cr |
| Min. Länge | 4 mm |
| Max. Länge | 24 mm |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen