V6-00604 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC

Faltenbälge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:436936
Rubix:127331
Hersteller:436936
V6-00604 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC

Technische Zusammenfassung

Durchmesser120 mm
Werkstoff42 cr 764
Min. Länge5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V6-00604 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC


Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Mehrfaltenbalg V6 00604 42 CR 764

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser120 mm
Werkstoff42 cr 764
Min. Länge5 mm
Max. Länge105 mm
Zolltarifcode40169997
32,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,75 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
32,56 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
31,42 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
30,32 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 199
29,26 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
28,23 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
27,25 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
26,29 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
25,37 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std