V6-00801 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC


Faltenbälge

Referenzen
freudenberg sealing technologies:MFB V6 00801 40 X 40 X 170 42 CR 764
rubix:37484
hersteller:440760
V6-00801 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC
Technische Zusammenfassung
Durchmesser63 mm
Werkstoff42 CR 764
Min. Länge39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V6-00801 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC


Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Mehrfaltenbalg V6 00801 42 CR 764

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser63 mm
Werkstoff42 CR 764
Min. Länge39 mm
Max. Länge210 mm
Zolltarifcode40169997
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,17 exkl. MwSt.
/ Stück
47,80 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 und mehr
40,17 exkl. MwSt. / Stück
1 Stück
34,98 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
40,17 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
38,76 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
37,41 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 199
36,10 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
34,83 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
33,61 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
32,44 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
31,30 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std