V6-00619 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC

Faltenbälge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:431955
Rubix:37466
Hersteller:431955
V6-00619 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC

Technische Zusammenfassung

Durchmesser88 mm
Werkstoffchloropren-kautschuk
Min. Länge35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V6-00619 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC


Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Mehrfaltenbalg V6 00619 42 CR 764

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser88 mm
Werkstoffchloropren-kautschuk
Min. Länge35 mm
Max. Länge225 mm
Zolltarifcode40169997
34,06 exkl. MwSt.
/ Stück
40,54 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
34,06 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
34,07 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
32,88 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
31,72 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 199
30,61 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
29,54 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
28,51 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
27,51 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
26,55 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std