9856660050 Fächerschleifscheibe STRONG gewölbt 115mm K50
Fächerschleifsch.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:83140050, 9856660050
Rubix:1093478
Hersteller:9856660050
Produktdetails : 9856660050 Fächerschleifscheibe STRONG gewölbt 115mm K50
Fächerschleifscheibe STRONG gewölbt 115mm K50 Pferd
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund STRONG, gewölbt Z SGP STRONG STEEL Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z), konstant aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Durch lange, kompakt angeordnete Lamellen wird eine konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn erreicht, bei ultimativer hoher Standzeit. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund STRONG, gewölbt Z SGP STRONG STEEL Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z), konstant aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Durch lange, kompakt angeordnete Lamellen wird eine konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn erreicht, bei ultimativer hoher Standzeit. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 50 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

