9854500060 Fächerschleifscheibe Z 60SGP POWER 115mm K60
Fächerschleifsch.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:83190060, 9854500060
Rubix:1082094
Hersteller:9854500060
Produktdetails : 9854500060 Fächerschleifscheibe Z 60SGP POWER 115mm K60
Fächerschleifscheibe Z 60SGP POWER 115mm K60 Pferd
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, gewölbt Z SG POWER STEELOX Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten. Auf Stahl auch für Flächenschliff geeignet.
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, gewölbt Z SG POWER STEELOX Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten. Auf Stahl auch für Flächenschliff geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std