9855040040 Fächerschleifscheibe A-COOL SG gerade 125mm K40
Fächerschleifsch.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:82960040, 9855040040
Rubix:1952461
Hersteller:9855040040
Produktdetails : 9855040040 Fächerschleifscheibe A-COOL SG gerade 125mm K40
Fächerschleifscheibe A-COOL SG gerade 125mm K40 Pferd
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Korund A-COOL, gerade A-COOL SG INOX + ALU Ausführung: Mit Korund-Lamellen (A) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Mit besonders kühlem Schliff auf schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Korund A-COOL, gerade A-COOL SG INOX + ALU Ausführung: Mit Korund-Lamellen (A) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Mit besonders kühlem Schliff auf schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 40 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std