LBCR 30 D-2LS Linearkugellager

Ewellix Linearkugellager LBCR

Siehe technische Informationen
Referenzen
Ewellix:LBCR 30 D-2LS
Rubix:1418797
Hersteller:2298402
EAN:4064329140652
LBCR 30 D-2LS Linearkugellager
Technische Zusammenfassung
Seriestandard serie iso 3
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LBCR 30 D-2LS Linearkugellager


Ewellix ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Das Linearkugellager (auch Kugelbuchse oder Wellenführung genannt) besteht aus einem Polymergehäuse mit Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl zur Führung der Kugelsätze innerhalb des gesamten Systems. Die umlaufenden Kugeln stellten einen unbegrenzten Hub bei geringer Reibung sicher. Die Linearkugellager von Ewellix sind in zwei Baureihen lieferbar: Als kompakte 1-er Baureihe (LBBR) und als 3-er Hochleistungsbaureihe (LBC) mit einer Konstruktion gemäß ISO 10285. Zum umfangreichen Produktsortiment gehören Lager, Gehäuse, Wellen und Zubehör, das für den Aufbau wirtschaftlicher und einfacher Linearführungssysteme für eine Vielzahl von Einsatzbereichen verwendet werden kann. Die Linearkugellager und -einheiten von Ewellix für Wellendurchmesser der Größe 6 mm und mehr werden ab Werk vorgeschmiert geliefert. Aufgrund der Schmierstoffmenge und der Doppellippendichtung (2LS) ist in den meisten Einsatzbereichen kein Nachschmieren erforderlich, da das theoretische Nachschmierintervall länger ist als die Haltbarkeit des Lagers. Diese Ewellix Linearkugellager werden mit dem hochwertigen Wälzlagerfett LGEP2 geschmiert.

Stärken

Ewellix Linearkugellager sowie die zugehörigen Gehäuse, Einheiten und Zubehörteile sind mechanische Komponenten, die sich für wirtschaftliche und einfache Linearführungen in einem breiten Einsatzbereich eignen. Ewellix, Linearkugellager sind am Markt bestens bekannt und haben sich in vielen anspruchsvollen Anwendungen sehr gut bewährt. Produktqualität, hohe Verfügbarkeit und lange Gebrauchsdauer machen effiziente und kosteneffektive Lösungen möglich. Austauschbarkeit nach DIN ISO 10285 der Maßreihen 1 und 3

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht122 g
Verpackungsmaße (L x B x H)500x500x750 mm
Gewicht der Verpackung179 g
Seriestandard serie iso 3
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Länge68 mm
Dichtungbeidseitig versiegelt
Werkstoffstahl
Tragzahl stat. C5700 N
Tragzahl dyn. C05600 N
Anzahl Kugelreihen6
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84828000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,01 exkl. MwSt.
/ Stück
126,15 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std