803 GR.9 SCHWARZ-BLAU-GRAU ESD Handschuh mit Schnittschutz PU Level B
ESD-Handschuh
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:803-9
Rubix:3316809
EAN:7340118395418





Dokumente
Produktdetails : 803 GR.9 SCHWARZ-BLAU-GRAU ESD Handschuh mit Schnittschutz PU Level B
Der TEGERA® 803 Handschuh bietet einen zuverlässigen Schnittschutz und ist gleichzeitig für den Einsatz in ESD-geschützten Bereichen (elektrostatisch geschützte Zonen) geeignet. Dank seiner Feinheit, Atmungsaktivität und der integrierten CRF®-Fasern gewährleistet er ein hohes Maß an Fingerfertigkeit. Der Handschuh ist für die Nutzung auf Touchscreens geeignet und ermöglicht dadurch ein unterbrechungsfreies Arbeiten.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Feinfühligkeit aus, was ihn ideal für präzise Greifarbeiten bei Montage- oder Installationsaufgaben in empfindlichen Umgebungen macht. Sein Futter besteht aus einer Hightech-Fasermischung, einschließlich CRF®-Technologie, und bietet Schnittschutz der Stufe B bei gleichzeitig hervorragender Bewegungsfreiheit. Die PU-Beschichtung auf der Handfläche sorgt für sicheren Griff, auch bei Feuchtigkeit. Die Touchscreen-Kompatibilität ermöglicht den durchgängigen Einsatz, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Dank seiner ESD-Eigenschaften eignet er sich besonders für antistatische Bereiche, in denen elektrostatische Entladung vermieden werden muss.
Spezifikationen:
• Futtermaterial: Carbonfaser, CRF®-Technologie, Glasfaser, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex
• Beschichtungsmaterial: PU
• Bündchenmaterial: Textil
• Griffflächen-Design: Glatt
• Feinheit (Gauge): 18
• Länge: 210 bis 280 mm
• Farben: Schwarz, Grau
Normen:
• EN ISO 21420: Legt allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Unbedenklichkeit und Kennzeichnung fest.
• EN 388+A1 (4X42B): Bestätigt Abriebfestigkeit (4/4), Weiterreißfestigkeit (4/4), Durchstichfestigkeit (2/4) und Schnittschutz der Stufe B.
• EN 16350 (R < 1,0 x 10⁸ Ω): Bescheinigt die antistatische Eignung für den Einsatz in ATEX-Umgebungen.
• IEC 61340-5-1 (R < 1.0 x 10⁹ Ω): Weist die ESD-Tauglichkeit für elektrostatisch geschützte Zonen nach.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf persönliche Schutzausrüstung, insbesondere auf Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe, spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 1949, steht Ejendals für höchste Arbeitssicherheit und bietet Qualitätsprodukte, die Hände und Füße in industriellen Arbeitsumgebungen zuverlässig schützen.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Feinfühligkeit aus, was ihn ideal für präzise Greifarbeiten bei Montage- oder Installationsaufgaben in empfindlichen Umgebungen macht. Sein Futter besteht aus einer Hightech-Fasermischung, einschließlich CRF®-Technologie, und bietet Schnittschutz der Stufe B bei gleichzeitig hervorragender Bewegungsfreiheit. Die PU-Beschichtung auf der Handfläche sorgt für sicheren Griff, auch bei Feuchtigkeit. Die Touchscreen-Kompatibilität ermöglicht den durchgängigen Einsatz, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Dank seiner ESD-Eigenschaften eignet er sich besonders für antistatische Bereiche, in denen elektrostatische Entladung vermieden werden muss.
Spezifikationen:
• Futtermaterial: Carbonfaser, CRF®-Technologie, Glasfaser, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex
• Beschichtungsmaterial: PU
• Bündchenmaterial: Textil
• Griffflächen-Design: Glatt
• Feinheit (Gauge): 18
• Länge: 210 bis 280 mm
• Farben: Schwarz, Grau
Normen:
• EN ISO 21420: Legt allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Unbedenklichkeit und Kennzeichnung fest.
• EN 388+A1 (4X42B): Bestätigt Abriebfestigkeit (4/4), Weiterreißfestigkeit (4/4), Durchstichfestigkeit (2/4) und Schnittschutz der Stufe B.
• EN 16350 (R < 1,0 x 10⁸ Ω): Bescheinigt die antistatische Eignung für den Einsatz in ATEX-Umgebungen.
• IEC 61340-5-1 (R < 1.0 x 10⁹ Ω): Weist die ESD-Tauglichkeit für elektrostatisch geschützte Zonen nach.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf persönliche Schutzausrüstung, insbesondere auf Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe, spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 1949, steht Ejendals für höchste Arbeitssicherheit und bietet Qualitätsprodukte, die Hände und Füße in industriellen Arbeitsumgebungen zuverlässig schützen.
Stärken
• Zuverlässiger Schnittschutz durch CRF®-Technologie
• Ideal für ESD-Umgebungen dank elektrostatischer Normkonformität
• Touchscreen-kompatibel für unterbrechungsfreies Arbeiten
• Hohe Atmungsaktivität für ganztägigen Tragekomfort
• Optimale Fingerfertigkeit für präzise Tätigkeiten
• Sicherer Griff bei trockenen und feuchten Bedingungen
• Ideal für ESD-Umgebungen dank elektrostatischer Normkonformität
• Touchscreen-kompatibel für unterbrechungsfreies Arbeiten
• Hohe Atmungsaktivität für ganztägigen Tragekomfort
• Optimale Fingerfertigkeit für präzise Tätigkeiten
• Sicherer Griff bei trockenen und feuchten Bedingungen
Anwendungen
Der TEGERA® 803 wurde für leichte Handhabungsarbeiten konzipiert, bei denen sowohl Schnittschutz als auch Schutz vor elektrostatischer Entladung erforderlich sind. Er wird empfohlen für die Montage von Komponenten, Installations- und Ingenieurarbeiten sowie für den Einsatz in der Bauindustrie und Elektronik. Besonders geeignet ist er für trockene oder feuchte Arbeitsumgebungen mit Schnittgefahr sowie für ATEX-Zonen, in denen antistatische Sicherheit entscheidend ist.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Schnittwiderstandswert | b |
| Hauptmaterial | polyester |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | ja |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Länge | 280 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | kohlenstoff, glasfaser, hppe, nylon, polyester, elasthan (futter); pu (eintauchen) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,72 € exkl. MwSt.
/ Paar
12,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std