72-285-6 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh robuster Schnittschutz HyFlex

VersaTouch®

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:72-285-6
Rubix:3260567
Hersteller:72285060
EAN:0076490490713
72-285-6 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh robuster Schnittschutz HyFlex
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe6
Schnittwiderstandswertb
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 72-285-6 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh robuster Schnittschutz HyFlex


Der Ansell HyFlex® 72-285 Handschuh bietet einen zuverlässigen Schnittschutz. Hergestellt aus Dyneema®, kombiniert er Widerstandsfähigkeit, Komfort und Ergonomie und kann sogar bei bis zu 90°C gewaschen werden, was seine Lebensdauer verlängert.

Eigenschaften:
Hergestellt aus Dyneema®-Fasern, bietet der HyFlex® 72-285 eine ausgezeichnete Schnittfestigkeit. Dank seines ergonomischen Designs gewährleistet er eine hohe Flexibilität und hervorragende Fingerfertigkeit, sodass präzise Aufgaben ohne Komforteinbußen durchgeführt werden können. Zudem sind diese Handschuhe für eine Reinigung bei hohen Temperaturen (90°C) geeignet, was eine bessere Hygiene und eine längere Nutzungsdauer sicherstellt.

Spezifikationen:
• Trägermaterial: Dyneema®, Polyester, Spandex
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10
• Länge: 260-330 mm je nach Größe
• Farbe: Blau
• Waschtemperatur: 90°C

Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der EN 388 mit der Klassifizierung 1X4XB, die seine Beständigkeit gegen Abrieb (1/4) und Reißfestigkeit (4/4) bestätigt. Die Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 ist mit B bewertet. Zudem ist er CE-Kategorie-II-zertifiziert (Schutz gegen mittlere Risiken) und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen für persönliche Schutzausrüstung und bietet Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung an. Gegründet im Jahr 1893, steht die Marke für Innovation und Qualität. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Das Unternehmen integriert nachhaltige Praktiken und bietet fortschrittliche Technologien, die Schutz, Komfort und Fingerfertigkeit vereinen. Ansell hilft seinen Kunden, ihre Sicherheit und Effizienz zu verbessern und bleibt eine führende Referenz in der PSA-Branche.

Stärken

• Optimaler Schnittschutz dank Dyneema®-Material
• Ergonomisches Design für höchsten Komfort und hohe Fingerfertigkeit
• Waschbar bis 90°C für bessere Hygiene und längere Haltbarkeit

Anwendungen

Ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen wie Montage und Demontage von Ausrüstungen. Der Ansell HyFlex® 72-285 eignet sich hervorragend für die Primärzerspanung und Verarbeitungsprozesse in der Lebensmittelindustrie. Er wurde speziell für die Bedürfnisse der Lebensmittelverarbeitung entwickelt und bietet sowohl Sicherheit als auch optimale Leistung für Fachkräfte.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht38 g
Typhandschuh
Größe6
Schnittwiderstandswertb
Hauptmaterialpolyester
Abriebwiderstandswert2
Beschichtung der Handschuheohne
Werkstoffpolypropylen/fiberglas/dyneema®
15,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe