Elektrikerhandschuh
Das Risiko von Unfällen und Verletzungen ist hoch bei Eingriffen an Anlagen unter Spannung, bei Niederspannung oder außerhalb des Spannungsbereichs. Die Hände eines Elektrikers sind der am stärksten gefährdete Körperteil in Kontakt mit elektrischem Strom. Um sicher zu arbeiten, ist das Tragen spezieller Handschuhe obligatorisch.
Warum sind spezielle Handschuhe für Elektriker unverzichtbar?
Fachkräfte, die an elektrischen Installationen arbeiten, sind erheblichen Risiken ausgesetzt (Stromschlag, Elektrounfall, elektrische Schläge …). Sie müssen zwingend geeignete Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) tragen, wie Sicherheitsschuhe und spezielle Arbeitskleidung, um ihre Aufgaben sicher und zuverlässig auszuführen.
Isolierhandschuhe, auch Elektrikerhandschuhe genannt, gehören dazu. Sie sind speziell entwickelt, um Fachkräfte bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe von aktiven Anlagen vor elektrischen Schlägen zu schützen.
Welche Arten von Elektrikerhandschuhen gibt es?
Es gibt zwei Haupttypen von Elektrikerhandschuhen: elektrische Isolierhandschuhe aus Latex und elektrische Isolierhandschuhe mit mechanischem Schutz.
Elektrische Isolierhandschuhe aus Latex
Sie besitzen hervorragende dielektrische Eigenschaften und schützen zuverlässig vor elektrischen Schlägen. Allerdings bieten sie keinen mechanischen Schutz. Für Arbeiten, die diesen erfordern, müssen zusätzlich normgerechte Überhandschuhe aus Leder oder Latex getragen werden.
Elektrische Isolierhandschuhe mit mechanischem Schutz
Früher als Komposithandschuhe bezeichnet, bieten sie neben dem Schutz vor Stromschlägen auch mechanischen Schutz (gegen Perforationen, Schnitte …). Dadurch entfällt die Notwendigkeit von Überhandschuhen aus Leder.
Einige Versionen sind zudem beständig gegen Säuren (A), Ozon (Z), Öl (H), sehr niedrige Temperaturen (C) oder mehrere Einflüsse gleichzeitig (R = kombinierter Schutz A, H + Z).
Sehen Sie sich auch unsere Rubrik Handschutz an, um Schnittschutzhandschuhe oder Handschuhe für Feinmontagearbeiten zu entdecken.
Wie wählt man die richtigen Elektrikerhandschuhe nach Normen und Einsatz aus?
Normen
Elektrische Isolierhandschuhe müssen der Norm NF EN 60903 entsprechen, die Anforderungen, Prüfmethoden und Kennzeichnungen für Isolierhandschuhe festlegt. Sie werden auf Spannung, Alterung und mechanische Belastung getestet.
Die Handschuhe sind in 6 Klassen eingeteilt, die der maximalen Einsatzspannung entsprechen.
Maximale Einsatzspannung im Wechselstrom
• 00 : 500 V
• 0 : 1 000 V
• 1 : 7 500 V
• 2 : 17 000 V
• 3 : 26 500 V
• 4 : 36 000 V
Maximale Einsatzspannung im Gleichstrom
• 00 : 750 V
• 0 : 1 500 V
• 1 : 11 250 V
• 2 : 25 500 V
• 3 : 39 750 V
• 4 : 54 000 V
Elektrische Isolierhandschuhe mit mechanischem Schutz müssen zusätzlich der EN 388 entsprechen (Schutz gegen mechanische Risiken), die Abriebfestigkeit, Schnittfestigkeit, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit definiert.
Die Kennzeichnungen auf den Handschuhen oder in den Produktblättern geben Aufschluss über Eigenschaften und Schutzniveau.
Komfort und Fingerfertigkeit
Damit Fachkräfte Werkzeuge präzise handhaben und ihre Aufgaben mit Geschick ausführen können, ist es wichtig, ergonomische Handschuhe zu wählen. Diese passen sich an die Hand an, ermöglichen flüssige Bewegungen und bieten gleichzeitig optimalen Schutz vor Stromschlägen.
Welche Handschuhe für Arbeiten unter Spannung?
Für Arbeiten unter Spannung sind Isolierhandschuhe mit dem Doppeldreieck-Symbol vorgeschrieben. Dieses zeigt die Konformität mit der IEC 60 417-5216 für Arbeiten unter Spannung an.
Welche Handschuhe für Arbeiten ohne Spannung oder Wartung?
Für Arbeiten ohne Spannung oder für Wartungsarbeiten sind elektrische Isolierhandschuhe mit mechanischem Schutz zu bevorzugen. Diese sind durch das normative Symbol eines Hammers gekennzeichnet.
Marken und Rubix-Auswahl an Elektrikerhandschuhen
Um den Anforderungen von Fachkräften gerecht zu werden, bietet Rubix normgerechte und komfortable Elektrikerhandschuhe an. Diese PSA stammen von führenden Marken wie Ansell, Facom, Uvex, Knipex …, die für ihr Know-how und ihre Expertise bekannt sind. Sie sind in verschiedenen Größen (7 bis 12) und Längen (kurze oder lange Modelle) erhältlich.
Je nach Referenz stehen verschiedene Verpackungen zur Verfügung: einzeln oder im 10er-Pack.
Der Elektrikerhandschuh bietet optimalen Schutz vor Stromschlägen. Modelle aus Latex gewährleisten eine Isolierung bis zu 36 000 V Wechselstrom und bis zu 54 000 V Gleichstrom. Komplexere Modelle bieten zusätzlich mechanischen Schutz (gegen Schnitte, Risse …) sowie weitere Beständigkeiten (gegen Säuren, Ozon …).
Wählen Sie aus den hochwertigen Rubix-Referenzen die passenden normgerechten PSA für Ihre Arbeit.
10 Produkt (e) mit 30 Variante (n):
60840-10 Elektrikerhandschuh power protect V1000
- uvex:6084010
- rubix:3300501
- hersteller:6084010
- ean:4048612085424
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
- Größe:10
- Hauptmaterial:polyethylen
RIG014Y-9 GELB Mechanik-Schutzhandschuh Naturgummilatex ActivArmr
- ansell:RIG014Y-9
- rubix:3530680
- hersteller:RIG014Y090
- ean:10076490104891
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Größe:9
- Hauptmaterial:latex
- Schutzklasse:ja
RIG011Y-10 GELB Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
- ansell:RIG011Y-10
- rubix:3261157
- hersteller:RIG011Y100
- ean:0076490104641
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Hauptmaterial:latex
RIG0014Y-8 GELB Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
- ansell:RIG0014Y080
- rubix:3166605
- hersteller:RIG0014Y080
- ean:0076490104337
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:8
- Hauptmaterial:latex
BC.90VSE Isolierhandschuhe Gr. 9 1000V isoliert
- facom:BC.90VSE
- rubix:3716299
- ean:3148510141701
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Größe:9
- Hauptmaterial:latex
- Schutzklasse:nein
V 912 9 VDE Elektriker-Schutzhandschuhe Gr.9
- gedore:V 912 9
- rubix:1244406
- hersteller:1828274
- ean:4010886857120
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
- Größe:9
- Hauptmaterial:latex
RIG0011Y-9 GELB Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
- ansell:RIG0011Y 09
- rubix:3261139
- hersteller:RIG0011Y090
- ean:0076490104177
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Größe:9
- Hauptmaterial:latex
RIG114Y-10 GELB Mechanik-Schutzhandschuh Naturgummilatex ActivArmr
- ansell:RIG114Y 10
- rubix:3261181
- hersteller:RIG114Y100
- ean:0076490105020
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Größe:10
- Hauptmaterial:latex
RIG214Y-8 GELB Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
- ansell:RIG214Y-8
- rubix:3261194
- hersteller:RIG214Y080
- ean:0076490105280
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Größe:8
- Hauptmaterial:latex
98 65 41 Elektrikerhandschuhe Gr.10
- knipex:98 65 41
- rubix:1031318
- ean:4003773021292
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
- Größe:10