98 65 41 Elektrikerhandschuhe Gr.10

Elektrikerhandschuhe Gr.10

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:98 65 41
Rubix:1031318
EAN:4003773021292
98 65 41 Elektrikerhandschuhe Gr.10

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 98 65 41 Elektrikerhandschuhe Gr.10


Die Elektrikerhandschuhe Knipex 98 65 41 gewährleisten eine zuverlässige elektrische Isolierung bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlagen. Sie wurden für maximale Sicherheit entwickelt und eignen sich ideal für Wartungs-, Installations- sowie Prüf- und Kontrollarbeiten im Elektrobereich.

Eigenschaften:
Die Knipex Elektrikerhandschuhe 98 65 41 sind isolierende Schutzhandschuhe der Klasse 0 und bieten Schutz bis zu 1.000 V AC. Damit sind sie optimal für den Einsatz in elektrischen Arbeitsumgebungen geeignet, in denen eine geprüfte und kontrollierte Isolierbarriere erforderlich ist. Die hochwertige Isolierstruktur sorgt für einen gleichmäßigen Widerstand über die gesamte Oberfläche und reduziert elektrische Entladungen sowie Energieverluste. Gleichzeitig bleibt die Fingerbeweglichkeit erhalten, sodass präzise Arbeiten problemlos möglich sind. Die Größe 10 bietet einen komfortablen Sitz für größere Hände, während die ausgewogene Kombination aus Flexibilität und Stabilität ein ermüdungsfreies Tragen auch bei längeren Einsätzen unterstützt. Die Handschuhe sind speziell für Anforderungen in der Niederspannungstechnik konzipiert.

Spezifikationen:
• Gewicht: 290 g
• Abmessungen: 410 × 240 × 1 mm
• Größe: 10

Normen:
• IEC 60903: definiert Prüfverfahren und Akzeptanzkriterien zum Schutz vor elektrischem Schlag
• REACH-konform: frei von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) gemäß geltender EU-Verordnung

Stärken

• Zuverlässiger Schutz vor elektrischer Spannung gemäß Klasse 0 (max. Gebrauchsspannung 1.000 V AC, Prüfspannung 5.000 V AC)
• Leicht und komfortabel für den dauerhaften Einsatz ohne Einschränkungen
• Erfüllt die Anforderungen von REACH-regulierten Arbeitsumgebungen

Anwendungen

Diese isolierenden Elektrikerhandschuhe sind für Fachkräfte der Elektrotechnik konzipiert, die an unter Spannung stehenden Anlagen bis zur Grenze der Klasse 0 arbeiten. Sie eignen sich für Wartungswerkstätten, Energieversorgungsbereiche, elektrische Installationsbaustellen sowie industrielle Umgebungen. Ob Techniker, Ingenieure oder Prüfpersonal – die Knipex Schutzhandschuhe bieten zuverlässige Sicherheit bei Anschluss-, Prüf- und Austauscharbeiten an elektrischen Komponenten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)420x240x20 mm
Größe10
Farbepink
HerkunftslandFR
Zolltarifcode40151900
68,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen