RIG0014Y-8 GELB Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
Elektrikerhandschuh Ansell
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:RIG0014Y080
Rubix:3166605
Hersteller:RIG0014Y080
EAN:0076490104337
Dokumente
Produktdetails : RIG0014Y-8 GELB Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
Die Ansell ACTIVARMR RIG0014Y Schutzhandschuhe sind Niederspannungs-Elektrikerhandschuhe, die speziell für den dauerhaften Schutz von Arbeitern entwickelt wurden, welche elektrischen Gefahren ausgesetzt sind. Sie bestehen aus natürlichem Latex und bieten eine ideale Kombination aus Komfort, Flexibilität und Sicherheit. Dank ihres ergonomischen Designs wird die Ermüdung der Hände reduziert.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe bestehen aus natürlichem Latex und werden in einem umweltfreundlichen Tauchverfahren hergestellt, das sowohl Flexibilität als auch Langlebigkeit gewährleistet. Ihr ergonomisches Design und die geraden Finger sorgen für eine angenehme Passform, selbst bei längerem Tragen. Die erweiterte Stulpe bietet zusätzlichen Platz für Kleidung und verbessert die Belüftung, während die glatte Oberfläche das An- und Ausziehen erleichtert. Sie bieten eine zertifizierte Schutzleistung gegen Lichtbogenentladungen mit geringer Intensität und gewährleisten Sicherheit bei Arbeiten in der Nähe von Spannungsquellen. Zudem sind sie beständig gegen Säuren, Ozon und extreme Kälte, was ihre Vielseitigkeit zusätzlich erhöht.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Naturlatex
• Stulpenmodell: Gerade Stulpe mit gerolltem Rand
• Verfügbare Größen: 7, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12
• Länge: 360 mm
• Farbe: Gelb
• Waschtemperatur: 60 °C
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 60903 für elektrischen Schutz und bietet Schutzklasse 00 (Wechselstrom bis 500 Volt, Gleichstrom bis 750 Volt). Er ist zudem Lichtbogen-geprüft (APC 1 in Kombination mit den Lederhandschuhen 96-002) und schützt somit zuverlässig vor Lichtbogenentladungen mit geringer Intensität. Darüber hinaus erfüllt er die Anforderungen der EN 388 mit einer Klassifizierung von 2111A, die seine Beständigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Die Schnittfestigkeit gemäß ISO EN 13997 liegt auf Niveau A.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung und bietet ein umfangreiches Sortiment an Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich die Marke dank ihres Engagements für Innovation und Qualität als Referenz etabliert. Ansell entwickelt Lösungen für zahlreiche Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen oder die Lebensmittelverarbeitung und stellt sicher, dass höchste Sicherheitsstandards eingehalten werden. Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Verfahren in die Herstellung. Das Portfolio umfasst modernste Technologien, welche einen optimalen Schutz mit hohem Tragekomfort und Beweglichkeit verbinden. Ansell unterstützt seine Kunden dabei, die Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu verbessern und bleibt dadurch führend im Bereich PSA (Persönliche Schutzausrüstung).
Eigenschaften:
Diese Handschuhe bestehen aus natürlichem Latex und werden in einem umweltfreundlichen Tauchverfahren hergestellt, das sowohl Flexibilität als auch Langlebigkeit gewährleistet. Ihr ergonomisches Design und die geraden Finger sorgen für eine angenehme Passform, selbst bei längerem Tragen. Die erweiterte Stulpe bietet zusätzlichen Platz für Kleidung und verbessert die Belüftung, während die glatte Oberfläche das An- und Ausziehen erleichtert. Sie bieten eine zertifizierte Schutzleistung gegen Lichtbogenentladungen mit geringer Intensität und gewährleisten Sicherheit bei Arbeiten in der Nähe von Spannungsquellen. Zudem sind sie beständig gegen Säuren, Ozon und extreme Kälte, was ihre Vielseitigkeit zusätzlich erhöht.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Naturlatex
• Stulpenmodell: Gerade Stulpe mit gerolltem Rand
• Verfügbare Größen: 7, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12
• Länge: 360 mm
• Farbe: Gelb
• Waschtemperatur: 60 °C
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 60903 für elektrischen Schutz und bietet Schutzklasse 00 (Wechselstrom bis 500 Volt, Gleichstrom bis 750 Volt). Er ist zudem Lichtbogen-geprüft (APC 1 in Kombination mit den Lederhandschuhen 96-002) und schützt somit zuverlässig vor Lichtbogenentladungen mit geringer Intensität. Darüber hinaus erfüllt er die Anforderungen der EN 388 mit einer Klassifizierung von 2111A, die seine Beständigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Die Schnittfestigkeit gemäß ISO EN 13997 liegt auf Niveau A.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung und bietet ein umfangreiches Sortiment an Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich die Marke dank ihres Engagements für Innovation und Qualität als Referenz etabliert. Ansell entwickelt Lösungen für zahlreiche Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen oder die Lebensmittelverarbeitung und stellt sicher, dass höchste Sicherheitsstandards eingehalten werden. Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Verfahren in die Herstellung. Das Portfolio umfasst modernste Technologien, welche einen optimalen Schutz mit hohem Tragekomfort und Beweglichkeit verbinden. Ansell unterstützt seine Kunden dabei, die Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu verbessern und bleibt dadurch führend im Bereich PSA (Persönliche Schutzausrüstung).
Stärken
• Elektrische Beständigkeit für zuverlässigen Schutz bis zu 500 V AC und 750 V DC
• Naturlatex für erhöhte Flexibilität und Langlebigkeit
• Ergonomisches Design zur Reduzierung der Handermüdung
• Erweiterte Stulpe für zusätzlichen Platz für Kleidung und bessere Belüftung
• Beständig gegen Ozon, Säuren und extreme Kälte
• Glatte Oberfläche für leichtes An- und Ausziehen
• Naturlatex für erhöhte Flexibilität und Langlebigkeit
• Ergonomisches Design zur Reduzierung der Handermüdung
• Erweiterte Stulpe für zusätzlichen Platz für Kleidung und bessere Belüftung
• Beständig gegen Ozon, Säuren und extreme Kälte
• Glatte Oberfläche für leichtes An- und Ausziehen
Anwendungen
Die Ansell ACTIVARMR RIG0014Y Handschuhe sind ideal für Arbeiten mit Spannungsrisiken, insbesondere für Elektroinstallateure, den Bau und die Reparatur von Hybridmotoren sowie die Wartung elektrischer Anlagen. Sie werden auch für Reparaturen im öffentlichen Nahverkehr sowie im Bereich der Telekommunikationsnetze in der Nähe von Stromkabeln eingesetzt. Diese Handschuhe finden Anwendung in der Automobilindustrie, dem Bauwesen, dem Bergbau oder dem Maschinenbau.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Hauptmaterial | latex |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,12 € exkl. MwSt.
/ Paar
72,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
