60840-10 Elektrikerhandschuh power protect V1000

Elektriker-Sicherheitshandschuh power protect V1000

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:6084010
Rubix:3300501
Hersteller:6084010
EAN:4048612085424
60840-10 Elektrikerhandschuh power protect V1000

Technische Zusammenfassung

Größe10
Hauptmaterialpolyethylen

Produktdetails : 60840-10 Elektrikerhandschuh power protect V1000


uvex power protect V1000: Schutz vor elektrischer Spannung bis 1000 V Bei

Arbeiten an elektrischen Anlagen ist der Körper dem höchsten Risiko eines elektrischen Schlages ausgesetzt. Der Sicherheitshandschuh uvex power protect V1000 bietet sicheren Schutz gegen elektrische Spannungen bis zu 1000 V. Das Naturlatex isoliert extrem gut und schützt den Träger vor elektrischen Entladungen über den Körper. Die Flexibilität des Handschuhs sorgt für angenehmen Tragekomfort und gutes Tastempfinden.

Stärken

  • Die hohe Flexibilität des Handschuhs bietet angenehmen Tragekomfort und sehr gute Fingerfertigkeit.
  • Anatomische Passform
  • Flexibel, mit guter Fingerfertigkeit auch bei niedrigen Temperaturen
  • Flexibel bei Kälte
  • Beständig gegen Mineralöle

Technische Informationen


Attribute
Größe10
Hauptmaterialpolyethylen
46,79 € exkl. MwSt.
/ Paar
55,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Größe