BC.90VSE Isolierhandschuhe Gr. 9 1000V isoliert
BC.VSE - Isolierte Handschuhe
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:BC.90VSE
Rubix:3716299
EAN:3148510141701

Produktdetails : BC.90VSE Isolierhandschuhe Gr. 9 1000V isoliert
Isolierhandschuhe Gr. 9 isoliert bis 1000 V
Produktstärken:
Schutzhandschuhe aus natürlichem Latex, Klasse AZM
Säurebeständig: A
Ozonbeständig: Z
Grosse mechanische Beständigkeit: M
Länge: 360 mm
Lieferung in UV-geschützter, lichtundurchlässiger Tasche
Produktstärken:
Schutzhandschuhe aus natürlichem Latex, Klasse AZM
Säurebeständig: A
Ozonbeständig: Z
Grosse mechanische Beständigkeit: M
Länge: 360 mm
Lieferung in UV-geschützter, lichtundurchlässiger Tasche
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 270 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 400x210x30 mm |
| Gewicht der Verpackung | 259 g |
| Größe | 9 |
| Hauptmaterial | latex |
| Schutzklasse | nein |
| Werkstoff | handschuhe aus naturlatex |
| Klasse | 0 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage