RIG011Y-10 GELB Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
ANSELL RIG011Y100 ELEKTRISCHE SCHUTZKLASSE 0
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:RIG011Y-10
Rubix:3261157
Hersteller:RIG011Y100
EAN:0076490104641

Produktdetails : RIG011Y-10 GELB Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
Kompressoren auf Rädern mit Motor und DoppeltankMit ihnen können mehrere Werkzeuge gleichzeitig und kontinuierlich mit Druckluft versorgt werden, auch über lange Zeiträume. Völlig unabhängig von einer elektrischen Stromquelle liefern sie unter allen Umständen große Mengen an Druckluft
Optimale Passform, Komfort und Leistung für die Sicherheit und den Schutz von Elektroarbeitern.
Stärken
- Leistungsprofil-Komfort
- Naturkautschuk-Latex für ultimative Haltbarkeit und Flexibilität
- Ergonomisch geformte Hand in Ruhestellung für weniger Ermüdung der Hand
- Großzügig ausgestellte Stulpe bietet Platz für Kleidung und verbessert die Belüftung
- Gehärtetes Finish bietet eine glattere Oberfläche für einfaches An- und Ausziehen und Schutz /li>
- Produkt erfüllt alle geltenden NFPA-, OSHA- und CSA-Normen
- Umweltfreundlich
- Eigenes Tauchverfahren
- ISO 14001-zertifizierte Produktionsstätte
- Elektrische Handschuhe der Klasse 0 bieten Lichtbogenschutz der Klasse 1 gemäß EN 61482-1-2
Anwendungen
Anwendungen mit dem Risiko von Berührungsspannung|Elektrounternehmen|Hybridmotorenherstellung und -reparatur|Wartung, Reparatur und Betrieb in allen industriellen Umgebungen (MRO)|Reparatur und Wartung im Massentransitbereich|Stromwartung, -reparatur und -übertragung|Telekom-Reparatur in der Nähe von elektrischen Leitungen
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Hauptmaterial | latex |
| Beschichtung der Handschuhe | leder |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,48 € exkl. MwSt.
/ Paar
73,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std